3M Xtract™ Discos de Film 360L, 127 mm, P500, 01709

Número de artículo: 7010029937
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 500 Piezas
  • Pasos del pedido: 500 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 7010029937
EAN / GTIN 50051131017097
Número del fabricante 7010029937

Descripción

Ejecución:

Brand: Xtract™
Color: Color: Morado
Industrias: Composite // Transporte y equipamiento pesado // Industria general // Trabajos en metal // Fabricación de carrocerías // Carpintería // Preparación de pintura
Velocidad máxima: 12000.0 rpm
Diámetro: 127.0 mm

Descripción:

El disco de film 3M Xtract™ 360L cuenta con un patrón multiagujero patentado por 3M™ que mejora la extracción de polvo en las aplicaciones de acabado. Forma parte de la serie 3M Xtract™, diseñada para una eliminación óptima del polvo. Nuestro innovador patrón multiagujero extrae el polvo mejor que los productos de 5 o 6 agujeros, lo que aumenta notablemente la capacidad de corte y la vida útil del disco. El diseño no necesita alinearse con los agujeros del soporte de disco, lo que hace que cambiar los discos sea rápido, fácil y cómodo. Los abrasivos de la Serie Advanced de 3M están diseñados para ofrecer una combinación inigualable de valor y rendimiento.

Característica:

El patrón multiagujero patentado de 3M Xtract™ proporciona una extracción de polvo superior para evitar el embazamiento, aumentar la productividad y proporcionar un entorno de trabajo más limpio
El recubrimiento de dispersión abierta resistente al embazamiento previene la obstrucción del abrasivo optimizando el corte y la vida útil del producto
El sistema de enganche 3M™ Hookit™ permite cambiar los discos fácilmente y optimizar la vida útil del disco
El duradero soporte de film es resistente a desgarros y aporta un acabado uniforme
Los granos de óxido de aluminio cortan más rápido y duran más que el granate tradicional

Nota:

Úselo para lijar madera blanda, pintura y otros materiales

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra