Tamaño del punzón de pasador 115 x 2 D. eje de la herramienta mm

Número de artículo: 70071152
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
Tipo de producto Extractor de pasadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 70071152
EAN / GTIN 4018754040742
Número del fabricante 70071152
Número L L60010 1218

Descripción

Descripción:

  • DIN 6450
  • octogonal
  • Cromo-vanadio, lacado en plata

Característica:

  • Diámetro de la punta de la herramienta: 2 mm
  • SW Mango de la herramienta 8k: 8 mm
  • Longitud [mm): 115 mm
  • Peso: 29 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra