Punzón de deriva tamaño 120 x 5 puntos D.5 mm SW 10 mm

Número de artículo: 70060008
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
    Tipo de producto Botador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 70060008
    EAN / GTIN 4018754040582
    Número del fabricante 70060008
    Número L L60010 2996

    Descripción

    Descripción:

    • DIN 6458
    • octogonal
    • Cromo-vanadio, lacado en plata

    Característica:

    • Diámetro de la punta de la herramienta: 5 mm
    • SW Mango de la herramienta 8k: 10 mm
    • Longitud [mm): 120 mm
    • Peso: 64 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra