Kreuzmeißel B.18 mm L.200 mm

Número de artículo: 70040005
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
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 70040005
EAN / GTIN 4018754040452
Número del fabricante 70040005
Número L L60010 2861

Descripción

Descripción:

  • DIN 6451
  • ovalado plano
  • Cromo-vanadio, lacado en plata

Característica:

  • Altura mm (h): min. 12 mm
  • Longitud [mm): min. 200 mm
  • Peso: 340 g
  • Anchura mm (b): min. 20 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra