Flachmeißel B.18 mm L.150 mm

Número de artículo: 70020003
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
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 70020003
EAN / GTIN 4018754040346
Número del fabricante 70020003
Número L L60010 4120

Descripción

Descripción:

  • DIN 6453
  • ovalado plano
  • Cromo-vanadio, lacado en plata

Característica:

  • Altura mm (h): min. 11 mm
  • Longitud [mm): min. 150 mm
  • Peso: 172 g
  • Anchura mm (b): min. 17 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra