Flachmeißel B.15 mm L.125 mm

Número de artículo: 70020002
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
    Tipo de producto Cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 70020002
    EAN / GTIN 4018754040339
    Número del fabricante 70020002
    Número L L60010 5004

    Descripción

    Descripción:

    • DIN 6453
    • ovalado plano
    • Cromo-vanadio, lacado en plata

    Característica:

    • Altura mm (h): min. 9 mm
    • Longitud [mm): min. 125 mm
    • Peso: 96 g
    • Anchura mm (b): min. 14 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra