Jogo de alicates para anéis de retenção de precisão, 4 peças para anéis exteriores 4

N.º do artigo: 700142 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
208 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de alicates Preço unitário com IVA
  • Utilização de alicates para anéis de retenção: Anillo exterior recto

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de alicates 4
Utilização de alicates para anéis de retenção Anillo exterior recto
Norma DIN 5254 A
para anel de retenção exterior de ⌀ 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm
⌀ da ponta 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm
comprimento total máximo 140; 140; 185; 230 mm
Tipo de produto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 700142 4
EAN/GTIN 4045197524867
Número do fabricante 700142 4

Descrição

Versão:

Partes do punho e da articulação forjadas, pontas feitas de aço especial, trabalhadas com especial precisão, montadas por pressão no corpo do alicate. Alicate preto, cabeça moída, pegas cobertas de plástico.
Articulação com mola de abertura integrada.

Vantagem:

As pontas utilizadas são altamente resistentes em uso contínuo, até 10 vezes mais durabilidade em comparação com as pontas apertadas.

Norma:

DIN 5254 A − Para anéis de retenção externos.

Material fornecido:

Cada 1 alicate para anéis de retenção n.º 719870 tam. A0; A1; A2; A3.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Jogo de alicates para anéis de retenção de precisão, 4 peças para anéis exteriores 4

Jogo de alicates para anéis de retenção de precisão, 4 peças para anéis exteriores 4

sob pedido
Em stock
208 peças em stock
58,52 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
48,86 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de alicates 4 4
comprimento total máximo 140; 140; 185; 230 mm 135 – 135 – 180 – 225 mm
Norma DIN 5254 A DIN 5254 A
⌀ da ponta 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm 0,9; 1,3; 1,8; 2,3 mm
Utilização de alicates para anéis de retenção Anillo exterior recto Anillo exterior recto
para anel de retenção exterior de ⌀ 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm
Tipo de produto Alicate para anillos de seguridad Alicate para anillos de seguridad

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta