Cinta de transferencia adhesiva 468MPF de 3M™

Número de artículo: 7000144795
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000144795
EAN / GTIN 00021200272912
Número del fabricante 7000144795

Descripción

Ejecución:

Longitud total: 9.14 m
Anchura total: 101.6 mm

Descripción:

La cinta de transferencia adhesiva 468MPF de 3M™ es un adhesivo acrílico de alto rendimiento a 200MP en una funda de película de poliéster transparente de 2,0 mm

Característica:

Cinta adhesiva de transferencia de 132 µm de grosor con adhesivo acrílico sobre un papel protector de PET. Excelente resistencia al cizallamiento, a la temperatura y a los productos químicos.
Ideal para fijar elementos gráficos y etiquetas tipográficas. Fácil de perforar y aplicar
Excelente adhesión al metal y a los plásticos de alta energía y excelente resistencia al cizallamiento para evitar el deslizamiento y el desprendimiento de los bordes. Posibilidad de reposicionamiento inicial para una alineación precisa.
Excelente resistencia a la humedad y a los disolventes. Excelente resistencia a las altas temperaturas y excelente resistencia al cizallamiento. Resistente a los rayos UV. Fácil de usar.
Versión más gruesa del 467MPF
Fácil de aplicar

Nota:

Superficies de alta energía
Unión de paneles frontales e interruptores de membrana.
Acabado autoadhesivo de rótulos, emblemas y adornos