3M™ Cinta Transferidora Scotch® ATG 926, Transparente, 12 mm x 33 m, 0.13 mm

Número de artículo: 7000116644
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 72 Piezas
  • Pasos del pedido: 72 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000116644
EAN / GTIN 05010027728561
Número del fabricante 7000116644

Descripción

Ejecución:

Lámina adhesiva sin soporte
Adhesivo de acrilato modificado
Longitud total: 33 m
Anchura total: 12 mm
Muy alta temperatura y resistencia UV

Descripción:

Utilice la cinta Scotch® transferidora ATG 926 en aplicaciones que requieran alta resistencia de unión, elevada resistencia a cizalladura y buen comportamiento a altas temperaturas. Nuestra cinta funciona sobre una amplia variedad de sustratos y materiales y es versátil, rápida y fácil de usar.

Característica:

Película adhesiva sin soporte
Adhesivo acrílico modificado
Buena resistencia al corte
Muy buena resistencia química
Resistencia a temperaturas muy altas y a los rayos UV

Nota:

Pegado de paneles frontales, emblemas, rótulos y escalas
Materiales de bajo consumo