3M™ Cinta adhesiva transferidora 927, Transparente, 1200 mm x 55 m, 0.05 mm

Número de artículo: 7000116585
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000116585
EAN / GTIN 05010027149205
Número del fabricante 7000116585

Descripción

Ejecución:

Película adhesiva sin soporte
Adhesivo acrílico modificado
Longitud total: 55 m
Anchura total: 1200 mm
Refuerzo de fibra en el adhesivo

Descripción:

La cinta transferidora adhesiva 927 de 3M™ es un adhesivo acrílico 300 de alta resistencia que incorpora un liner de papel kraft densificado n.º 60 de 50 µm.

Característica:

Cinta transferidora adhesiva de 50 µm. Liner de papel kraft densificado n.º 60. Se puede usar en una amplia variedad de materiales. Adhesivo acrílico de alta resistencia 300. Cumple el estándar del gobierno de EE. UU. MIL-P-19834B, Enmienda 1.// Cinta transferidora adhesiva de 50 µm. Liner de papel kraft densificado n.º 60. Se puede usar en una amplia variedad de materiales. Adhesivo acrílico de alta resistencia 300. Cumple el estándar del gobierno de EE. UU. MIL-P-19834B, Enmienda 1.
Se utiliza como cinta transferidora de uso general para distintas tareas que requieran una aplicación fina y alta pegajosidad. Es ideal para una amplia variedad de materiales similares o diferentes, donde se desee un adhesivo fuerte con adhesión inicial elevada. Unión de films, láminas y tejidos. Laminado de espumas, fotos, tejidos y placas de identificación metálicas o de plástico.// Se utiliza como cinta transferidora de uso general para distintas tareas que requieran una aplicación fina y alta pegajosidad. Es ideal para una amplia variedad de materiales similares o diferentes, donde se desee un adhesivo fuerte con adhesión inicial elevada. Unión de films, láminas y tejidos. Laminado de espumas, fotos, tejidos y placas de identificación metálicas o de plástico.
Utilícela en situaciones donde se necesite una excelente resistencia a la radiación UV y a los agentes químicos. Es ideal para aplicaciones finas que requieran alta pegajosidad.// Utilícela en situaciones donde se necesite una excelente resistencia a la radiación UV y a los agentes químicos. Es ideal para aplicaciones finas que requieran alta pegajosidad.
Une una amplia variedad de materiales de igual o distinta naturaleza// Une una amplia variedad de materiales de igual o distinta naturaleza
Refuerzo de fibra en el adhesivo// Refuerzo de fibra en el adhesivo
Fuerte responsabilidad inmediata// Fuerte responsabilidad inmediata

Nota:

Empalmes de film, películas, tejidos y papeles con revestimiento
Laminado de espumas y sustratos de baja energía superficial
Laminado de placas metálicas o de plástico
Acabado autoadhesivo de espumas, películas, carteles, materiales publicitarios y textiles