3M™ SLFS Cinta adhesiva 9993N, Blau - lado abierto, blanco - lado del papel, 50 mm x 33 m, 0,065 mm

Número de artículo: 7000116511
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 8 Piezas
  • Pasos del pedido: 8 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000116511
EAN / GTIN 05010027825833
Número del fabricante 7000116511

Descripción

Ejecución:

Color del producto: plata
Adhesión óptima incluso en superficies problemáticas
Perfecto para usar en rollos de papel fríos
Anchura total: 50 mm
Para la máxima velocidad

Descripción:

Nuestras cintas SLFS están especialmente desarrolladas para el cambio de bobinas en huecograbado y offset. A altas velocidades, incluso en superficies de papel problemáticas y frías, se consigue la máxima fiabilidad de empalme. Con y sin sensor de aluminio.

Característica:

Elección de diferentes fuerzas de desmoldeo// buena resistencia a la temperatura.
Alta adhesión inicial// Adhesión óptima incluso en superficies problemáticas
Perfecto para su uso en bobinas de papel frío// Dispersable en agua según TAPPI UM-213 (A)
Amplia gama de temperaturas
Para una mayor velocidad
Baja desecación incluso en invierno

Nota:

Diseñado para el cambio de bobina en la impresión de periódicos en temperaturas frías y baja humedad.