3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4032, Blanca, 12 mm x 66 m, 0.8 mm

Número de artículo: 7000116019
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 18 Piezas
  • Pasos del pedido: 18 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000116019
    EAN / GTIN 53134375049875
    Número del fabricante 7000116019

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Blanco
    Fabricado en espuma de poliuretano de célula abierta con adhesivo acrílico.
    Longitud total: 66 m
    Anchura total: 12 mm
    Alta adherencia instantánea

    Descripción:

    La cinta de doble cara de espuma de uretano 3M™ 4032 es nuestra cinta de doble cara, de espuma de uretano, de célula abierta, blanca, de 0,8 mm de espesor y liner de papel. Ofrece una elevada resistencia a cizalladura y resulta ideal para aplicaciones de montaje en interiores.

    Característica:

    Alta resistencia a cizalladura sobre metal y plásticos de alta energía superficial, ideal para pegado, fijación y montaje// Alta resistencia a cizalladura sobre metal y plásticos de alta energía superficial, ideal para pegado, fijación y montaje
    Espuma duradera ideal para aplicaciones de montaje en interiores// Espuma duradera ideal para aplicaciones de montaje en interiores
    Su color blanco un aspecto limpio// Su color blanco un aspecto limpio
    Ideal para pegado, fijación y montaje// Ideal para pegado, fijación y montaje
    La espuma amortigua y evita vibraciones// La espuma amortigua y evita vibraciones
    La estructura de célula abierta ayuda a la refrigeración de componentes// La estructura de célula abierta ayuda a la refrigeración de componentes
    Adecuada para PVC blando// Adecuada para PVC blando
    Amortiguación de vibraciones// Amortiguación de vibraciones
    Capacidades de diseño avanzadas// Capacidades de diseño avanzadas
    Post-procesamiento reducido// Post-procesamiento reducido
    Conexiones rápidas y fáciles// Conexiones rápidas y fáciles
    Reducción de costos de producción// Reducción de costos de producción

    Nota:

    Montaje de espejos
    Montaje de señales y placas en interiores
    Unión de paneles acústicos en paredes
    Montaje de dispensadores y ambientadores
    Montaje de canales eléctricos en paredes
    Fijación de ganchos a superficies de paredes
    Montaje de protectores de esquinas