3M™Cinta de Doble Cara 9080HL, Blanca, 50 mm x 50 m, 0.16 mm

Número de artículo: 7000115876
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 24 Piezas
  • Pasos del pedido: 24 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000115876
    EAN / GTIN 54001895829913
    Número del fabricante 7000115876
    Número L L01310 1178

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Blanco
    Alta pegajosidad, alta fuerza de adhesión inicial
    Longitud total: 50 m
    Anchura total: 50 mm

    Descripción:

    La cinta de doble cara 9080HL de 3M™ es una cinta de doble cara no tejida con liner de papel multicapa. Adhesivo de alta pegajosidad, adecuado para altas temperaturas y para unir materiales LSE.

    Característica:

    Cinta de doble cara con tisú para uso general// Cinta de doble cara con tisú para uso general
    Alta pegajosidad y elevada adhesión inicial// Alta pegajosidad y elevada adhesión inicial
    Liner fácil de retirar// Liner fácil de retirar
    Cinta económica// Cinta económica

    Nota:

    Use for low and high-speed splicing applications