3M™ Cinta de Aluminio 1436, 75 mm x 50 m

Número de artículo: 7000111993
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000111993
EAN / GTIN 04001895835117
Número del fabricante 7000111993
Número L L01310 1665

Descripción

Ejecución:

Adhesivo de resina de caucho con buena adherencia a una gran variedad de sustratos.
La cubierta protectora permite la producción de piezas estampadas
Longitud total: 50 m
Anchura total: 75 mm
Rango de aplicación -25 °C a +70 °C; a corto plazo +100 °C

Descripción:

La cinta de aluminio 1436 de 3M™ es nuestra cinta de soporte de aluminio de alta calidad para trabajos en tuberías internas y externas. Ofrece un adhesivo fuerte para facilitar la aplicación.

Característica:

El soporte de aluminio proporciona una superficie que refleja de manera excelente el calor y la luz// El soporte de aluminio proporciona una superficie que refleja de manera excelente el calor y la luz
Se une a diversas superficies con un adhesivo de caucho fuerte// Se une a diversas superficies con un adhesivo de caucho fuerte
El bajo índice de transmisión de vapor de agua ofrece un excelente rendimiento de sellado y parcheado// El bajo índice de transmisión de vapor de agua ofrece un excelente rendimiento de sellado y parcheado
Los mejores resultados se obtienen cuando se aplica en superficies secas por encima de 0 °C// Los mejores resultados se obtienen cuando se aplica en superficies secas por encima de 0 °C
Intervalo de aplicación de -25 °C a +70 °C; a corto plazo, +100 °C// Intervalo de aplicación de -25 °C a +70 °C; a corto plazo, +100 °C

Nota:

Trabajo en conductos internos y externos
Operaciones de sellado de aire acondicionado
Barrera contra la humedad