3M™ Cinta de Doble Cara 9040, Transparente, 50 mm x 50 m, 0.18 mm

Número de artículo: 7000111535
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 16 Piezas
  • Pasos del pedido: 16 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000111535
EAN / GTIN 53134375399307
Número del fabricante 7000111535
Número L L01310 911

Descripción

Ejecución:

Buena adherencia instantánea y resistencia al cizallamiento
Adecuado para muchas superficies de alta y baja energía
Longitud total: 50 m
Anchura total: 50 mm

Descripción:

La cinta de doble cara 9040 de 3M™ es una cinta de doble cara de tisú de uso general. Ofrece alta pegajosidad. Además, incluye un pegamento de caucho sensible a la presión y de alta adhesión inicial, soporte de tisú y liner de papel siliconado fácil de retirar.

Característica:

Cinta de doble cara de tisú de uso general// Cinta de doble cara de tisú de uso general
Alta pegajosidad, alta adhesión inicial// Alta pegajosidad, alta adhesión inicial
Aproveche las buenas propiedades de procesamiento y troquelado que ofrece// Aproveche las buenas propiedades de procesamiento y troquelado que ofrece
Liner fácil de retirar// Liner fácil de retirar

Nota:

Use for applications on various surfaces including low surface energy plastics like polyethylene and polypropylene