3M™ Cinta de doble cara 9527

Número de artículo: 7000111529
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 72 Piezas
  • Pasos del pedido: 72 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000111529
EAN / GTIN 53134375399376
Número del fabricante 7000111529
Número L L01310 933

Descripción

Ejecución:

Cinta adhesiva fina de doble cara con soporte
Adhesivo de caucho sintético
Versátil para el acabado autoadhesivo de una amplia gama de materiales
Buenas propiedades de procesamiento y perforación
Adherencia instantánea muy alta

Descripción:

La cinta de doble cara 9527 es un sistema adhesivo de resina de caucho de firmeza media sensible a la presión. Ofrece un equilibrio excelente entre adhesión inicial alta y buen poder de sujeción en una amplia variedad de materiales.

Característica:

Cinta adhesiva fina de doble cara con reverso// Cinta adhesiva fina de doble cara con reverso
Adhesivo de caucho sintético// Adhesivo de caucho sintético
Versátil para el acabado autoadhesivo de una amplia gama de materiales// Versátil para el acabado autoadhesivo de una amplia gama de materiales// El material de soporte es altamente reflectante.
Buenas propiedades de procesado y troquelado// Buenas propiedades de procesado y troquelado
Adherencia instantánea muy alta// Adherencia instantánea muy alta

Nota:

Montaje, acabado y fijación de material publicitario (por ejemplo, expositores, carteles)
Acabado autoadhesivo de materiales en láminas como espuma, goma o fieltro