3M™ Cinta Americana de Resistencia Extra Fuerte Y389, Negra, 100 mm x 50 m

Número de artículo: 7000111463
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 8 Piezas
  • Pasos del pedido: 8 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000111463
EAN / GTIN 08711428006520
Número del fabricante 7000111463
Número L L01310 770

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
Buena adaptabilidad
Longitud total: 50 m
Anchura total: 100 mm
Facilidad de enmascaramiento en las curvas

Descripción:

Un soporte de rayón tratado con polietileno con un revestimiento adhesivo de caucho sintético.

Característica:

El soporte impermeable adapta bien a las formas y se rasga fácilmente.// Pegajosidad inicial muy alta en la mayoría de las superficies
Disponible en negro y plateado.// Ofrece un soporte de resistencia industrial y resistencia contra la abrasión
Buena adaptabilidad.// Resistencia a la humedad y al vapor de agua
Se puede rasgar fácilmente con la mano y en ambas direcciones// Se puede rasgar fácilmente con la mano y en ambas direcciones
Disponible en varios colores y dimensiones
Revestimiento de polietileno
Muy alta durabilidad
Extremadamente versátil
Buena durabilidad
Muy buena resistencia adhesiva en una variedad de superficies

Nota:

Unión y sellado de láminas, paneles y conductos de metal y plástico
Empalme de aislamientos, tuberías y paneles (efecto bisagra)
Calafateado y protección con empalmes de film para realizar tratamientos y descontaminación
Envoltura de recipientes y tubos
Codificación por colores, señalización y etiquetado
Sellado de recipientes y reparación de lonas

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop