3M™ Prenda de protección 4530, 2XL

Número de artículo: 7000109014
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tamaño unisex 2XL

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000109014
EAN / GTIN 17805070005982
Número del fabricante 7000109014
Número L Z0E000 4530XXL

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Azul
Tipo de Producto: Traje de Protección
Color de producto: Azul

Descripción:

3M™ Prenda de protección 4530 está tratada con un material especial que ofrece resistencia a la propagación de llamas (FR). Esto permite usarla sobre prendas de índice FR 2 o 3 para proteger mejor contra salpicaduras químicas y polvos peligrosos, además de para aumentar su vida útil gracias a que permite reducir la frecuencia de lavado. Con certificado de categoría III para la protección contra polvo peligroso, salpicaduras tipo 5/6 y antiestática según la EN 1149.

Característica:

Barrera excelente contra partículas secas y determinadas salpicaduras limitadas de productos químicos líquidos (CE tipo 5/6).
Múltiples capas suaves y robustas de 54 g/m² de SMS para un alto rendimiento
Hecho de SMMS no tejido supertranspirable para la liberación eficaz de calor corporal y humedad y el estrés por calor reducido
Tratamiento material especializado de resistencia a la propagación de llamas para usar con prendas de índice 2/3
Recubrimiento antiestático según la norma EN 1149-5, que reduce la descarga estática y el riesgo de chispas
Retención de partículas nucleares según la norma EN 1073-2
Capucha de 3 paneles, cierre de cremallera de doble sentido y solapa de protección con espalda y tobillos elásticos para reducir el riesgo de exposición de la piel