3M™ G3000 Casco de seguridad G30DUO en color naranja, ventilado, con Uvicator, Pinlock y banda de sudor de cuero

Número de artículo: 7000108287
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Casco protector

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000108287
EAN / GTIN 04046719272358
Número del fabricante 7000108287
Número L L01110 427

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Naranja
Tamaño: 54-62 cm
Muy alta seguridad; cómodo y agradable; ajuste apretado; higiénico; fácil acoplamiento de otros EPI.
Cómodo y agradable
Seguridad muy alta

Descripción:

El casco 3M™ G3000DUV-OR forma parte de nuestros cascos naranjas con orificios de ventilación que consta de una gran área y una banda para el sudor de cuero para mayor comodidad. Cuenta con un pasador, un diseño ligeramente redondeado con una visera corta y un disco sensor 3M™ Uvicator™ para que sepa cuándo ha estado sobreexpuesto a la radiación UV.

Característica:

El casco está diseñado para usar en entornos adversos, con una excelente capacidad de ventilación y un buen ángulo de visión
El sensor 3M™ Uvicator™ avisa cuándo el casco se ha expuesto a una radiación UV excesiva y si hay que sustituirlo
El diseño ligeramente redondeado del casco evita que sus piezas se enganchen con cables o ramas
Más cómodo, gracias a los orificios de ventilación distribuidos en un área mayor, que ofrecen un flujo de aire elevado
El arnés de la cabeza se puede girar 180° para tener mejor visibilidad al trabajar en espacios angostos
La visera, más corta, mejora la visibilidad al mirar hacia arriba

Nota:

Construcción, agricultura