3M™ Visor V4J

Número de artículo: 7000108167
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Visera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000108167
    EAN / GTIN 04046719887767
    Número del fabricante 7000108167

    Descripción

    Ejecución:

    Malla de acero inoxidable mate grabada
    Gran estabilidad; trabajo sin obstáculos
    Mayor protección; óptima visibilidad; excelente protección contra el serrín.
    Alta estabilidad
    Trabajo sin obstáculos

    Descripción:

    La pantalla facial de malla V4J de 3M™ es una pantalla facial de malla de acero inoxidable grabado con visera estándar, en acabado negro mate. Proporciona protección frente al serrín.

    Característica:

    Proporciona protección frente al serrín
    El diseño de la malla potencia la estabilidad y la protección
    Mayor visibilidad con diversas áreas de reducción lumínica, del 60 % al 80 %
    Diseñada para los cascos de 3M™
    Grosor: 0,3 mm
    Probadas y homologadas según la norma EN 1731:2006
    Satisface los requisitos de mayor robustez (marca S)

    Nota:

    Para usar con los cascos de seguridad 3M™.