3M™ Pantalla facial de malla, visera estándar, poliamida, negro, V4B

Número de artículo: 7000107736
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Visera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000107736
    EAN / GTIN 04046719886791
    Número del fabricante 7000107736

    Descripción

    Ejecución:

    Poliamida negra;Acabado mate
    Muy ligero; no conductor
    Longitud total: 17.02 cm
    Anchura total: 13.97 cm
    Longitud total: 28.96 cm

    Descripción:

    La pantalla facial de malla 3M™, V4B es nuestra pantalla facial de malla de poliamida ligera y no conductora, con visera estándar, en acabado negro mate. Protege a los usuarios frente al serrín con máxima visibilidad.

    Característica:

    Proporciona máxima visibilidad y protección frente al serrín
    Pantalla facial de malla de poliamida no conductora y visera estándar con acabado mate negro
    Diseñada para los cascos de 3M™
    Dimensiones de la malla: Ø 0,3 1,0 x 1,0 mm
    Probadas y homologadas según la norma EN 1731:2006
    Satisface los requisitos de mayor robustez (marca S)

    Nota:

    Para usar con los cascos de seguridad 3M™.