3M™ Casco de seguridad serie H700 H700NVG en amarillo, con carraca y banda de plástico para el sudor

Número de artículo: 7000104209
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Casco protector

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000104209
EAN / GTIN 04046719816217
Número del fabricante 7000104209
Número L L01110 337

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Amarillo
Tamaño: 53-62 cm
Sistema de trinquete
Vista sin obstáculos
Buena circulación de aire

Descripción:

El Casco de seguridad con ventilación 3M™ H-700 es cómodo, resistente y ligero. Diseñado con un perfil bajo para logar una mayor estabilidad y equilibrio, la serie H-700 contribuye a proporcionar el máximo confort y protección contra la caída de objetos.

Característica:

Casco de seguridad ligero y ventiliado con un sistema de suspensión único que incrementa el confort del usuario
Casco ligero de perfil bajo que se mantiene estable en la cabeza
El arnés de sujeción puede rotarse 180 ° para usar el casco al revés
Visera corta para mejorar la visibilidad y movilidad del usuario
Arnés de cabeza con trinquete de 4 puntos
Homologado para usarse a -30 °C (EN397:2012) y -50 °C (ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010)
Robusto, seguro y cómodo de llevar durante horas

Nota:

Industria de la construcción
Construcción de carreteras
Silvicultura
Astilleros
Industria general