Ejecución:
Color de producto: Amarillo
Tamaño: 53-62 cm
Diseño ligeramente redondeado para evitar que se enganche en las ramas, etc.
Los orificios de ventilación se distribuyen en una superficie mayor. Proporcionan un flujo de aire máximo y un mayor confort
El interior puede girar 180° para permitir un mejor campo de visión cuando se trabaja en espacios reducidos
Descripción:
El casco 3M™ G3000NUV-10-GB forma parte de nuestros cascos amarillos con portalámparas, orificios de ventilación que consta de una gran área y una banda para el sudor de plástico para mayor comodidad. Cuenta con un arnés de ruleta, un diseño ligeramente redondeado con una visera corta y un disco sensor 3M™ Uvicator™ para que sepa cuándo ha estado sobreexpuesto a la radiación UV.
Característica:
El casco está diseñado para usar en entornos adversos, con una excelente capacidad de ventilación y un buen ángulo de visión
El sensor 3M™ Uvicator™ avisa cuándo el casco se ha expuesto a una radiación UV excesiva y si hay que sustituirlo
El diseño ligeramente redondeado del casco evita que sus piezas se enganchen con cables o ramas
Más cómodo, gracias a los orificios de ventilación distribuidos en un área mayor, que ofrecen un flujo de aire elevado
El arnés de la cabeza se puede girar 180° para tener mejor visibilidad al trabajar en espacios angostos
La visera, más corta, mejora la visibilidad al mirar hacia arriba
Incluye un portalámparas para trabajar durante la noche
Nota:
Construcción, agricultura