3M™ Visor tinte verde

Número de artículo: 7000103788
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Visera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000103788
EAN / GTIN 04046719908158
Número del fabricante 7000103788
Número L L01110 187

Descripción

Ejecución:

Visor extremadamente resistente a los impactos
La pantalla facial protege contra los rayos UV, IR y la luz visible
Especialmente fácil de sustituir
La pantalla facial se combina rápida y fácilmente con el soporte de la pantalla facial encajándolo en su lugar.
Forma curvada para que se ajuste a la cara

Descripción:

El visor 5E-11 con tinte de tono 5 provee un aumento en la protección contra partículas de alta velocidad (190m/s) y UV, IR o luz.

Característica:

El visor de tono 5 es ideal para el uso en espacios exteriores en condiciones de mucha luz.
La pantalla facial protege contra los rayos UV, IR o la luz visible
Compatible con el sistema de pantalla facial 3M™ V5 para montar en cascos 3M™ de las series G3000 o G22
Las funciones de encaje a presión hacen que resulte fácil y rápido combinar la pantalla facial con el soporte de la pantalla facial
Forma curvada para el ajuste preciso en la cara
Revestimiento antiempañamiento y antirrayaduras
Visera de clase óptica 1, impacto de baja energía, B

Nota:

Use with 3M™ Hard Hats Series G3000 or G22