3M™ Peltor™ Optime™ I Orejeras H510AV

Número de artículo: 7000103737
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Protector auditivo de cápsula

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000103737
    EAN / GTIN 04046719357666
    Número del fabricante 7000103737
    Número L L01110 371

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Alta visibilidad
    Ligero;Se adapta perfectamente a la forma de la cabeza;El ajuste de la cápsula protege contra las fugas;Relleno con una combinación única de líquido y espuma;Restaura la higiene y el rendimiento del aislamiento sin necesidad de una nueva compra
    Gran comodidad y la mejor compatibilidad posible con otros EPIs;Protección gracias al ajuste seguro de la cápsula;Buena disipación del calor;Higiénico;Económico
    Protección gracias al ajuste seguro de la cápsula
    Económico

    Descripción:

    Las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ I son nuestros protectores auditivos innovadores y ligeros, que reducen los niveles de ruido en hasta 27 dB. Cuentan con color de alta visibilidad y un diseño de perfil bajo que facilita combinarlas con otros equipos de seguridad, y tienen unos acolchados suaves, amplios y confortables que reducen la presión alrededor de las orejas.

    Característica:

    Reducen los niveles de ruido en hasta 27 dB
    Diseño de bajo perfil que combina fácilmente con otros equipos de seguridad
    Almohadillas rellenas de una combinación exclusiva de líquido y espuma
    Amplio espacio en el interior de las cazoletas que minimiza la acumulación de calor y humedad
    Acolchados anchos y suaves que ayudan a reducir la presión alrededor de las orejas
    Acolchados e insertos disponibles como kits de higiene de repuesto
    Modelo de diadema
    Color de alta visibilidad para una visibilidad extra
    Para ruido industrial moderado, como talleres, carpinterías metálicas e imprentas

    Nota:

    Para su uso en actividades en el exterior, como cortar el césped o podar setos