Tubo termorretráctil 3M™ SFTW-202A de 1,2/0,6 mm negro

Número de artículo: 7000098987
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 7000098987
    EAN / GTIN 08712403051559
    Número del fabricante 7000098987

    Descripción

    Ejecución:

    Color del producto: negro
    Índice de contracción: 2:1
    Longitud total: 100 m
    Flexible
    Resistente a la corrosión del cobre

    Descripción:

    SFTW-202A es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared fina. La relación de compresión es de 2:1, la temperatura mínima de compresión es de 135 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +135 °C. Cumple con los requisitos de RoHS es ignífugo y autoextinguible. Buena resistencia a los agentes químicos.

    Característica:

    Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales
    Proporciona protección contra el encogimiento y alivio de la tensión de los cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones.
    Adecuado como cubierta protectora ligera para mazos de cables, etiquetado y agrupación de cables y embalaje de componentes
    Hecho de poliolefina flexible
    Resistente a temperaturas de -55 a 135 °C.
    Manguera ignífuga, diseñada para aplicaciones de 600 V
    Buena resistencia química
    Autoextinguible
    Resistente al ataque de los hongos
    Material del tubo: poliolefina, muy flexible

    Nota:

    Aislamiento eléctrico
    Protección contra impactos mecánicos
    Código de colores