3M™ Rollo Termorretráctil ETW - 803 Color Negro - 24,0/8,0mm 25m

Número de artículo: 7000098870
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 7000098870
EAN / GTIN 08712403503201
Número del fabricante 7000098870
Número L L01310 1941

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
Tarifa del encogimiento: 3:1
Longitud total: 1000 mm
Flexible
Resistente a la corrosión de cobre

Descripción:

ETW-803 es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared doble con adhesivo termocontraíble. La relación de compresión es de 3:1, la temperatura mínima de compresión es de 120 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +125°C. Cumple con los requisitos de RoHS es ignífugo y autoextinguible. Buena resistencia a los agentes químicos. Grado de protección IP68

Característica:

Rango de temperatura: -55°C - +125°C
Índice de contracción: 3:1
Gama de diámetros de 3,0 mm a 40,0 mm
Flexible
Resistente a la corrosión del cobre
Alta flexibilidad a bajas temperaturas
Buena resistencia química
Estanqueidad según la clase de protección IP-68
Recubrimiento adhesivo
Material del tubo: Poliolefina, flexible

Nota:

Sellado y protección de conectores, terminales y ramales
Protección y alivio mecánicos
Protección de los conectores y grifos contra la humedad y otras influencias ambientales

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra