3M™ Tubo CTW Termorretráctil de Color Negro (2,4/1,2mm 400m)

Número de artículo: 7000098846
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000098846
EAN / GTIN 08712403015018
Número del fabricante 7000098846

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
Industria, Hogar, Electrónica, Automoción y Transporte
Longitud total: 400 m
Cumple con RoHS

Descripción:

El CTW-602 de 3M™ es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared delgada. El índice de contracción es de 2:1, la temperatura de contracción mínima es de 120 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 a +105 °C. Cumple la directiva RoHS, es pirorretardante y autoextinguible. Buena resistencia a agentes químicos.

Característica:

Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales
Proporciona protección contra el encogimiento y alivio de tensión para los cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones
Adecuado para el revestimiento de mazos de cables ligeros, revestimiento resistente al fuego, agrupación de cables y embalaje de componentes
Fabricado en poliolefina ignífuga RoHS
Disponible en negro
Alta flexibilidad a bajas temperaturas
Buena resistencia química
Autoextinguible
Material del tubo: Poliolefina, flexible

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop