3M™ Trizact™ disco de tela 237AA, 115 mm, Sin Agujeros, A45

Número de artículo: 7000097447
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Disco de lijado de doble cara

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000097447
EAN / GTIN 68410001120654
Número del fabricante 7000097447
Número L L51710 356

Descripción

Ejecución:

Acumulación de granos abrasivos definidos y uniformes en una estructura tridimensional
Base X semiflexible
Ayuda a la abrasión integrada
Densidad mineral constante, mayor peso mineral
Alto rendimiento de corte sostenido

Descripción:

El disco 237AA 3M™ Trizact™ combina las finas cualidades de acabado de los minerales de óxido de aluminio con un soporte tipo X duradero. Nuestros discos de abrasivo 237AA son idóneos para las piezas de trabajo que exigen un lijado agresivo, pero un acabado fino.

Característica:

Los abrasivos Trizact™ pueden durar hasta cinco veces más que los abrasivos convencionales.
El soporte tipo X es rígido y duradero, por lo que resiste las estrías y los contornos del acero.
El mineral de óxido de aluminio tiene un corte afilado, pero su acabado es fino.
Ideal para aplicaciones de acabado.
Ahorre tiempo y pasos de trabajo

Nota:

Para realizar acabados y pulidos en acero inoxidable, acero al carbono, aleaciones con grandes concentraciones de níquel, titanio y aluminio.