Ejecución:
Color del producto: amarillo
Muy alta resistencia dieléctrica
Longitud total: 66 m
Anchura total: 609 mm
Certificación UL® Clase B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Descripción:
La cinta aislante de poliéster 3M™ 57 es una cinta de película de poliéster amarilla conformable de 2 milímetros de grosor con adhesivo de caucho termoestable. Tiene una excelente resistencia a los productos químicos, los disolventes, la humedad, la abrasión y los cortes.
Característica:
El adhesivo de caucho termoestable sensible a la presión y el soporte de película de poliéster proporcionan una adherencia óptima
Adecuado como protección de bobinas y aislamiento de capas
Adecuado para un rango de temperatura de 0 a 130 °C
Con certificación UL y conforme a la directiva RoHS 2011/65/UE
Certificación UL® Clase B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Nota:
Fijación de los cables conductores y posicionamiento
Aislamiento entre capas para una resistencia dieléctrica muy alta
Aislamiento del núcleo y de la capa, así como encintado final de pequeños transformadores
Envoltura y aislamiento de bobinas y cables