Ejecución:
Color de producto: Blanco
Protege los componentes, equipos y productos de la abrasión
Agrupar productos, agrupar piezas, marcar temporalmente componentes y máquinas y mucho más.
Anchura total: 1250 mm
Se puede aplicar a mano o con un dispensador para suelos
Descripción:
La cinta de vinilo de uso general 764 de 3M™ se utiliza para cualquier aplicación no crítica, como codificar por colores, agrupar y realizar marcados de seguridad. Nuestra cinta de vinilo flexible, no corrosiva, es ideal para proteger piezas, equipos y productos frente a abrasiones.
Característica:
Se utiliza en todo tipo de aplicaciones no críticas// Se utiliza en todo tipo de aplicaciones no críticas
Protege piezas, equipos y productos frente a la abrasión// Protege piezas, equipos y productos frente a la abrasión
Agrupe artículos y marque temporalmente piezas, máquinas y otros// Agrupe artículos y marque temporalmente piezas, máquinas y otros
Mantiene los colores vivos a lo largo del tiempo para mantener la calidad durante mucho tiempo// Mantiene los colores vivos a lo largo del tiempo para mantener la calidad durante mucho tiempo
Se puede aplicar a mano o con aplicador para suelos// Se puede aplicar a mano o con aplicador para suelos
Ideal para aplicaciones de marcado en áreas de tráfico ligero. Se ofrece en una gran variedad colores diferentes, tales como amarillo, rojo, azul, verde, negro, blanco, etc.// Ideal para aplicaciones de marcado en áreas de tráfico ligero. Se ofrece en una gran variedad colores diferentes, tales como amarillo, rojo, azul, verde, negro, blanco, etc.
Nota:
Aplicaciones de marcado en áreas de tráfico ligero, paredes y tuberías
Sujeción de uso general y agrupamiento
Señalización de piezas o máquinas
Protección temporal de piezas, equipos o productos frente a la abrasión
Para cubrir, envolver o sellar muchas superficies curvas o convexas