Scotch® Cinta de Filamentos 890MSR

Número de artículo: 7000095844
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 36 Piezas
  • Pasos del pedido: 36 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000095844
EAN / GTIN 08021684732256
Número del fabricante 7000095844
Número L L01310 857

Descripción

Ejecución:

Marca: Scotch®.
Color del producto: transparente
Alta resistencia al desgarro, al impacto y a los golpes
Buena resistencia adhesiva en superficies ligeramente aceitosas
Clase ETIM 8.0: EC000128

Descripción:

Cinta para cubrir objetos o superficies durante los procesos de recubrimiento en polvo y pintura electrostática.

Característica:

Refuerzo de fibra de vidrio
Alta resistencia a la abrasión, la humedad y el desgaste
Buena adherencia en superficies ligeramente aceitosas
Alta adherencia instantánea con mínima presión
Muy buena resistencia al envejecimiento

Nota:

Como cinta adhesiva de seguridad
Especialmente diseñado para la fijación de bobinas de acero