Cinta de embalar Tartan™ 305

Número de artículo: 7000095640
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 36 Piezas
  • Pasos del pedido: 36 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000095640
EAN / GTIN 08021684466519
Número del fabricante 7000095640
Número L L01310 1462

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Adecuado para su aplicación a bajas temperaturas
Longitud total: 66 m
Anchura total: 50 mm
Excelente adhesión al papel de enmascarar reciclado o al cartón de fibra

Descripción:

La cinta de embalar Tartan™ 305 es una cinta de empaquetado de uso general empleada para sellar una amplia variedad de cajas ligeras expuestas a riesgos de distribución mínimos. Su reverso de película de polipropileno con orientación biaxial es resistente a la abrasión, los productos químicos y los arañazos finos, lo que hace que la cinta se mantenga firme durante todo el proceso de embalado.

Característica:

El adhesivo acrílico se fija al contacto sobre una gran variedad de superficies, incluido el aglomerado
Adecuada capacidad de adherencia y resistencia a la rotura para un sellado seguro a lo largo de toda la cadena de suministro
Cierra los paquetes con seguridad sin orificios, residuos, bordes afilados y desperdicio de grapas
El reverso de película de polipropileno resiste las mellas, las abrasiones y la humedad para ofrecer un gran rendimiento durante mucho tiempo
Adecuado para su uso en sobres y materiales postales ligeros
Cinta de embalaje de uso general para aplicaciones sensibles a los costes
Resistente a la abrasión, la humedad, los productos químicos y la abrasión para un rendimiento duradero

Nota:

Adecuado para aplicaciones en exteriores
Cinta de embalaje para cajas de cartón ligeras y embalajes de película