Cinta de embalar Scotch® 313

Número de artículo: 7000095505
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 36 Piezas
  • Pasos del pedido: 36 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000095505
EAN / GTIN 08021684220579
Número del fabricante 7000095505

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Marrón claro
Adecuado para su aplicación a bajas temperaturas
Longitud total: 66 m
Anchura total: 50 mm
Diseñado para un fácil manejo y un suave desenrollado

Descripción:

La cinta de embalar Scotch® 313 permite cerrar con seguridad una amplia variedad de cajas de peso medio de diversos materiales, incluido el papel de revestimiento reciclado y el aglomerado. El reverso de esta cinta, que ofrece una excelente relación calidad/precio, está fabricado en polipropileno, lo que hace que resulte muy fácil de manipular y ajustar en torno a bordes y superficies irregulares para lograr un sellado estanco. La cinta resiste temperaturas bajas y se comporta a la perfección en cajas de hasta 32 kg de peso.

Característica:

Cinta de embalaje fiable para aplicaciones de embalaje de poco y medio peso// Gran capacidad de adherencia y sujeción que impiden la rotura y garantizan un sellado seguro
Adecuada para superficies de difícil adherencia y usos a baja temperatura// Dispensador silencioso
Disponible con estampado personalizado para seguridad o identificación de marca// Excelente adhesión a liners de papel reciclado y a aglomerado
El reverso resiste mellas, abrasiones, humedad y arañazos para ofrecer un gran rendimiento durante mucho tiempo// Resiste los rayos UV sin amarillear; ideal para usar en materiales de archivo
Alta resistencia al rasgado de bordes y a la rotura// Diseñada para usarse y dispensarse con facilidad
Alta resistencia al borde y al desgarro
Excelente adhesión a papel de enmascaramiento reciclado o cartón
Resistente a la abrasión, la humedad, los productos químicos y la abrasión para un rendimiento duradero

Nota:

Cierre de cajas de poco y medio peso
Cinta de embalaje para cartón de peso medio