Scotch® Cinta de embalaje de altas prestaciones 375E

Número de artículo: 7000095438
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 36 Piezas
  • Pasos del pedido: 36 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000095438
EAN / GTIN 08021684118739
Número del fabricante 7000095438

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Longitud total: 990 m
Anchura total: 150 mm

Descripción:

La cinta de embalaje de altas prestaciones Scotch® 375E está fabricada con un soporte de film de polipropileno y un adhesivo de resina/caucho sintético termofusible y libre de disolventes. El soporte de polipropileno Scotchpro™ es resistente a la rotura al someterlo a manipulaciones bruscas y absorbe los impactos.

Característica:

Cinta de embalaje fiable para aplicaciones de embalaje de mucho peso// Absorbe golpes e impactos
Excelente pegajosidad inicial y adhesión de pelado al conglomerado// Ofrece alta resistencia a la humedad, la abrasión y la rotura
Para sellar con fuerza paquetes muy llenos y pesados// Rinde bien a cualquier temperatura a la que suelen someterse los productos embalados durante el transporte y almacenamiento
Alta resistencia a la humedad, la abrasión y la rotura
Absorbe golpes e impactos

Nota:

Cierre de cajas de peso medio y elevado
Sella cajas con una elevada proporción de contenido reciclado