Scotch® Cinta de embalaje de altas prestaciones 3705

Número de artículo: 7000095377
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000095377
EAN / GTIN 08000280276791
Número del fabricante 7000095377
Número L L01310 1379

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Adecuado para la congelación tras su aplicación a temperatura ambiente
Longitud total: 990 m
Anchura total: 50 mm

Descripción:

La cinta de embalaje de altas prestaciones Scotch® 3705 está fabricada con un soporte de film de polipropileno extrafuerte y de orientación biaxial, y un adhesivo de resina de caucho natural de alta resistencia a cizalladura y elevada pegajosidad.

Característica:

Proteja sus bienes valiosos y frágiles
Para usar en una amplia gama de tareas de embalaje exigentes
Reduce el riesgo de daños a productos o fallas en el cerrado de cajas

Nota:

Cinta de embalaje para cajas de cartón de peso medio