3M™ Scotch® Fita Strapping 3741, Transparente, 19 mm x 66 m

Número de artículo: 7000095320
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2592 Piezas
  • Pasos del pedido: 2592 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000095320
EAN / GTIN 08000280443575
Número del fabricante 7000095320

Descripción

Ejecución:

Color del producto: transparente
Adecuado para sellar envases de espuma
Longitud total: 66 m
Anchura total: 19 mm

Descripción:

Una cinta de flejado para uso general diseñada para asegurar, agrupar y reforzar mercancías para el movimiento y envío dentro de la planta.

Característica:

Alta resistencia al cizallamiento y adhesión inicial
Adecuado para el sellado de envases de espuma
Eliminación de roturas o desgarros, incluso si se han cortado o perforado durante el procesamiento.
Las aplicaciones incluyen la agrupación segura de tubos cilíndricos, tubos de plástico y varillas metálicas, así como la agrupación de paquetes para el correo, el sellado de envases de alimentos, el sellado de envases de espuma y la sujeción de cajas de cartón apiladas en palés.

Nota:

Cinta de embalar, asegurar y paletizar