3M™ Scotch® Cinta de embalaje 6893, PVC, Roja, 25 MM x 66 M

Número de artículo: 7000095276
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 72 Piezas
  • Pasos del pedido: 72 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000095276
    EAN / GTIN 08000280444855
    Número del fabricante 7000095276
    Número L L01310 630

    Descripción

    Ejecución:

    Color del producto: rojo
    Buena resistencia a la humedad
    Longitud total: 66 m
    Anchura total: 25 mm
    Enrollable en silencio

    Descripción:

    Asegure sus cajas y paquetes de forma rápida, fácil y profesional con la cinta de sellado de cajas Scotch® 6893. Nuestra cinta UPVC, resistente y de alto rendimiento, cuenta con un adhesivo de resina de caucho natural con disolvente y es ideal para el sellado de cajas y paquetes, la codificación por colores, la combinación, la fijación, la decoración y la agrupación de paquetes pesados. Esta cinta se aplica mejor a temperatura ambiente y sobre superficies de cartón limpias, secas y sin polvo. Una vez aplicada, funciona bien a todas las temperaturas a las que suelen someterse los productos envasados, incluidas las condiciones de congelación. Al utilizar una película de UPVC, nuestra cinta es resistente a la humedad y a los productos químicos, por lo que es ideal para utilizarla en situaciones en las que la presencia de humedad o productos químicos haría que otras películas fallaran.

    Característica:

    Buena resistencia química
    Para sellar cajas de cartón, enviar bolsas por correo, codificar colores, empalmar, sujetar, decorar y agrupar
    La cinta es imprimible
    Desenrollado silencioso

    Nota:

    Cinta de embalaje para cajas de peso medio

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra