Scotch® Cinta de embalaje 6893, rojo, 50 mm x 66 m, 0,057 mm

Número de artículo: 7000095272
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 36 Piezas
  • Pasos del pedido: 36 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000095272
EAN / GTIN 08000280420118
Número del fabricante 7000095272
Número L L01310 578

Descripción

Ejecución:

Color del producto: rojo
Buena resistencia a la humedad
Longitud total: 66 m
Anchura total: 50 mm
Desenrollado silencioso

Descripción:

Asegure sus cajas y paquetes de forma rápida, fácil y profesional con la cinta de sellado de cajas Scotch® 6893. Nuestra cinta UPVC, resistente y de alto rendimiento, cuenta con un adhesivo de resina de caucho natural con disolvente y es ideal para el sellado de cajas y paquetes, la codificación por colores, la combinación, la fijación, la decoración y la agrupación de paquetes pesados. Esta cinta se aplica mejor a temperatura ambiente y sobre superficies de cartón limpias, secas y sin polvo. Una vez aplicada, funciona bien a todas las temperaturas a las que suelen someterse los productos envasados, incluidas las condiciones de congelación. Al utilizar una película de UPVC, nuestra cinta es resistente a la humedad y a los productos químicos, por lo que es ideal para utilizarla en situaciones en las que la presencia de humedad o productos químicos haría que otras películas fallaran.

Característica:

Buena resistencia química
Buena resistencia a la humedad
Para sellar cajas de cartón, enviar bolsas por correo, codificar colores, empalmar, sujetar, decorar y agrupar
La cinta es imprimible

Nota:

Cinta de embalaje para cajas de peso medio

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra