3M™ Gafas de visión completa serie 2890, lente de repuesto 289

Número de artículo: 7000095024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000095024
EAN / GTIN 04046719055661
Número del fabricante 7000095024
Número L L01110 720

Descripción

Ejecución:

Compatibilidad con medias máscaras
Las ranuras laterales permiten llevarlo sobre las gafas graduadas
Diadema ancha y fácilmente ajustable

Descripción:

Las gafas de seguridad 3M™ GoggleGear™ serie 2890 son gafas de seguridad de alta cobertura disponibles con un recubrimiento antirrayaduras y antiempañante de alta calidad para una mayor visión y durabilidad. Nuestras gafas tienen un diseño moderno y delgado e incluyen una correa elástica de nailon ancha que permite ajustarlas fácilmente.

Característica:

Gama de gafas de seguridad 3M™ GoggleGear™ de perfil amplio, con espacio suficiente para ajustarlas sobre la mayoría de las gafas graduadas
Disponibles como opciones de lentes de policarbonato resistentes a impactos y de lentes de acetato para una mayor resistencia a agentes químicos
Disponibles en versiones con ventilación indirecta que protegen contra gotas de líquido y partículas de polvo grandes, así como en versiones con ventilación sellada que protegen contra partículas de polvo pequeñas y con protección antigases
Diseño de lente cilíndrica curvada para un campo de visión horizontal óptimo
El recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™ ofrece propiedades antiempañantes y antirrayaduras de alta calidad (disponible en determinados modelos)
Zona de la nariz amplia y flexible que se adapta perfectamente a las medias máscaras
GG2895S con filtro de lente IR 5 perfecto para soldadura con gas y corte de metal

Nota:

Trabajos mecánicos