3M™ PST ASSY EPDM 12,7/152/46 mm

Número de artículo: 7000092208
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 7000092208
EAN / GTIN 08021684313936
Número del fabricante 7000092208

Descripción

Ejecución:

Solución de contracción en frío para obturaciousness simple y rápido y aislamiento de conexiones de baja tensión
Duradero, resistente obturacinhibition y aislamiento contra las influencias ambientales
Longitud total: 152 mm
Para una amplia gama de secciones transversales de cable

Descripción:

No hay información adicional disponible

Característica:

Especialmente diseñado para el aislamiento primario de hilos con aislamiento dieléctrico sólido y empalmes de cables de hasta 1.000 voltios
Instalación sencilla que no requiere herramientas
Excelentes propiedades eléctricas en condiciones de humedad y resistencia al agua, a los ácidos y a los álcalis
Fabricado con caucho EPDM que no contiene cloruros ni azufre
Soporta temperaturas de -40 a 90 °C
Sellado ambiental para las comunicaciones y otras conexiones no eléctricas
Resistente a la humedad
Autoextinguible
Resistente a los ácidos y álcalis, al ozono y a la radiación UV