3M™ Terminación QTII 94-EB 65-1 - Interior

Número de artículo: 7000092158
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Número de artículo 7000092158
    EAN / GTIN 08021684147418
    Número del fabricante 7000092158

    Descripción

    Ejecución:

    Tapa final de una pieza, retráctil en frío, con control de campo de refracción integrado
    Junta final de goma de silicona HTV resistente a la fluidez y a la intemperie
    Diseño delgado
    Presión de contacto radial permanente
    Montaje sencillo tirando de la espiral de soporte

    Descripción:

    kit de la serie 3M™ Terminación QT II, Contráctil en Frío, gracias al cuerpo de aislamiento de silicona contráctil en frío ofrece una solución fácil y segura para la terminación de cables de MT.

    Característica:

    Junta de extremo de una pieza, retráctil en frío, con control del campo de refracción integrado
    Tapa final resistente a la fluidez y a la intemperie de caucho de silicona HTV
    No se necesitan herramientas adicionales, como un soplete de retracción.
    El kit de terminación contiene todos los componentes necesarios para el montaje, pero no los terminales de cable.
    3 juntas de extremo por juego.