3M™ Scotch-Brite™ Mini Cepillo de láminas para limpieza y acabado CF-MB Rojo 100mm x 100mm x 19mm AFIN

Número de artículo: 7000091723
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 8 Piezas
  • Pasos del pedido: 8 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cepillo satinador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000091723
    EAN / GTIN 08021684328091
    Número del fabricante 7000091723
    Número L L51710 638

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Rojo
    No se modifica la geometría de la pieza
    Distribución uniforme del grano abrasivo
    Anchura total: 100 mm

    Descripción:

    El minicepillo laminado Clean & Finish Scotch-Brite™ es un abrasivo de óxido de aluminio unido a un núcleo de fibra. Nuestros cepillos laminados incorporan una estructura de malla tridimensional que es flexible, suave y plegable para obtener acabados de superficie uniformes sin marcas por vibración.

    Característica:

    Proporciona resultados de acabado fino
    Ofrece más contacto con la superficie que los cepillos de cerdas
    Además, proporciona continuamente abrasivos nuevos para lograr siempre acabados uniformes
    Es suave y adaptable, por lo que ofrece un tratamiento de superficie uniforme sin marcas por vibración
    La malla no tejida es resistente al embozo y al calor

    Nota:

    Se usa para obtener un acabado uniforme sin marcas por vibración
    Se puede usar junto con un sistema de acabado e igualado