3M™ Manguito en polipropileno laminado con polietileno con puño elástico blanco 444

Número de artículo: 7000089717
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 300 Piezas
  • Pasos del pedido: 300 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Protección contra cortes para los brazos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000089717
    EAN / GTIN 04046719402823
    Número del fabricante 7000089717
    Número L L01110 344

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Blanco
    Acabado antiestático
    40,5 cm de largo, llega desde la muñeca hasta la parte superior del brazo
    Puños elásticos

    Descripción:

    El manguito ofrece 16 pulgadas de protección de las mangas y tapa desde la muñeca hasta la parte superior del brazo, con un acabado elástico y firme tanto en la parte superior como en la inferior.

    Característica:

    Ofrece protección general frente a sustancias no peligrosas
    Con tratamiento antiestático
    18 pulgadas de largo que cubren desde la muñeca hasta la parte superior del brazo