3M™ Traje de protección 4515O2XL, naranja, TYP 5/6, talla 2XL

Número de artículo: 7000089636
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Color orange
    Tamaño unisex 2XL
    Tipo de producto Traje de protección química

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000089636
    EAN / GTIN 04046719400966
    Número del fabricante 7000089636

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Naranja
    Tamaño: XXL
    SMS suave y resistente (50 g/m²) para uso intensivo
    Capucha de 2 piezas, cremallera de 2 vías y solapa con elástico en la espalda y en la zona de los tobillos para minimizar el riesgo de que la piel quede expuesta
    CE Cat. III Tipo 5/6 polvo peligroso y salpicaduras de líquidos de forma limitada

    Descripción:

    La prenda de protección 4515 de 3M™ es una prenda de protección resistente de 50 g/m2 de SMS con una transpirabilidad y confort excelentes, lo que significa que se puede llevar cómodamente durante largos períodos de tiempo y mejora la productividad. Con certificación CE, protege contra el polvo tóxico de tipo 5, salpicaduras de líquidos de tipo 6 y partículas nucleares conforme a EN 1073-2. Una solución económica para protegerse de la exposición a polvo nocivo (fibras de amianto, etc.) durante la inspección de obras.

    Característica:

    Prenda de protección de tipo 5/6 diseñada para proteger de polvos peligrosos, como las fibras de amianto
    Hecho de SMS no tejido altamente transpirable para la liberación eficaz de calor corporal y humedad y el estrés por calor reducido
    SMS de 50 g/m2 suave y resistente para un gran rendimiento
    Capucha de 2 paneles, cierre de cremallera de 2 vías y solapa de protección con espalda y tobillos elásticos para reducir el riesgo de exposición de la piel
    Polvo peligroso y salpicaduras de algunos líquidos CE Cat III tipo 5/6
    Retención de partículas nucleares según la norma EN 1073-2

    Nota:

    Eliminación del amianto
    Inspección de amianto
    Trabajos de aislamiento
    Actividades físicamente exigentes
    Trabajo de almacén
    Limpieza industrial ligera
    Trabajos ligeros de limpieza
    Mantenimiento de máquinas
    Lijado y pulido
    Fabricación de cemento