3M™ Aura™ Máscara respiratoria 9422+

Número de artículo: 7000088835
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 120 Piezas
  • Pasos del pedido: 120 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Partikelfiltermaske

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000088835
    EAN / GTIN 04046719525775
    Número del fabricante 7000088835
    Número L L01110 381

    Descripción

    Ejecución:

    Última tecnología de filtro 3M™ Aura ™;Puntos de sellado en la parte superior de la máscara;Diseño especial de la región de la nariz;Lengüeta de la barbilla innovadora;Diseño de 3 piezas con clip de nariz ajustable integrado con acolchado y correa elástica;Embalaje individual;Alta visibilidad;Detectable por metal;También disponible con 3M™.
    Tecnología innovadora para una resistencia a la respiración apenas perceptible;Permite la salida del calor y la humedad respiratoria;Al exhalar, los puntos de sellado minimizan el flujo de aire a través de la parte superior de la máscara;Se adapta de forma óptima a la forma de la cara;Fácil colocación de la máscara en la cara;No se desliza;Permanece dimensionalmente estable;Higiénico y práctico para llevar.
    Filtración alta y fiable de partículas con menos esfuerzo para el usuario de la mascarilla;Reduce el empañamiento de las gafas y aumenta la comodidad de uso gracias a la baja tensión en la exhalación;Compatibilidad mejorada con las gafas/protección ocular;Ajuste ideal;Seguridad gracias al ajuste ideal y al ajuste ceñido;La mascarilla se adapta al movimiento de la boca al hablar;Buen ajuste de la mascarilla durante su uso;Alta comodidad de uso;Evita la contaminación de la mascarilla antes de su uso;Fácil almacenamiento y distribución.
    Seguridad gracias a su ajuste ideal y a su sujeción
    Mejora de la compatibilidad con las gafas/protección ocular

    Descripción:

    La Mascarilla para partículas desechable 3M™ Aura™ 9422+ ha sido diseñada específicamente para la industria alimentaria, es de color azul brillante para identificarla con facilidad y no se ha fabricado con grapas ni piezas pequeñas desprendibles. Idónea para la industria alimentaria u otras situaciones laborales donde los trabajadores estén expuestos a polvo, nieblas y humos y se requiera protección FFP2.

    Característica:

    De metal detectable: puente nasal metálico integrado para garantizar la seguridad de la producción
    Altamente visible: color azul brillante para reconocerla fácilmente
    Tecnología de filtrado de baja resistencia a la respiración Consigue unos resultados de filtrado eficientes a la vez que disminuye la resistencia a la respiración, lo que significa facilitar la respiración y un mayor confort
    Ingenioso diseño de 3 paneles Se adapta a rostros de diferentes formas y tamaños y permite un mayor movimiento facial durante la conversación, lo que lo hace mucho más cómodo de llevar y fácil de guardar cuando no se esté utilizando.
    Panel de nariz esculpido Diseño curvo y de perfil bajo que se adapta bien al contorno de la nariz y los ojos, proporciona un buen campo de visión y mejora la compatibilidad con los protectores oculares
    Innovadora lengüeta para la barbilla Diseñada pensando en la facilidad de colocación y ajuste de la mascarilla en el rostro, ayuda a conseguir un ajuste cómodo
    3M™ Válvula Cool Flow™ La válvula Cool Flow disminuye la acumulación de calor para proporcionar a los trabajadores una protección confortable, incluso en ambientes cálidos o húmedos
    Embalaje individual El embalaje higiénico ayuda a proteger la mascarilla de la respiración antes de usarla, permite guardarla cómodamente y distribuirla en el lugar de trabajo
    Compatible con: Protección ocular de 3M, protección auditiva de 3M
    Se suministra en embalaje higiénico para ayudar a proteger las mascarillas de la contaminación antes de usarla; además, permite guardarlas cómodamente y distribuirlas en el lugar de trabajo.
    Máximo nivel de uso: hasta 12 veces el valor umbral límite.
    Permite que el calor y la humedad respiratorios escapen

    Nota:

    Food and pharmaceutical manufacturing environments