3M™ Cinta de Enmascarado 2525, 48 mm x 55 m

Número de artículo: 7000088508
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 24 Piezas
  • Pasos del pedido: 24 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Tira cobertora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000088508
    EAN / GTIN 50021200555638
    Número del fabricante 7000088508
    Número L L01310 36

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Naranja
    Adecuado para los procesos que implican el lijado de la cinta
    Longitud total: 55 m
    Anchura total: 48 mm

    Descripción:

    Cinta adhesiva de una cara, soporte de papel grueso naranja liso, alta adherencia (149 ° C)

    Característica:

    Papel crepé de color pesado para uso en interiores
    Para uso en interiores
    Progreso controlado
    Buena resistencia a la humedad
    Soporte duradero que se puede rasgar a mano, pero es adecuado para máquinas dispensadoras

    Nota:

    Enmascaramiento durante el pintado y el barnizado

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra