3M™ Hookit™ Disco de papel 255P, 150 mm, P80

Número de artículo: 7000085780
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000085780
EAN / GTIN 04046719774050
Número del fabricante 7000085780

Descripción

Ejecución:

Óxido de aluminio
Soporte de papel C flexible
Recubrimiento FreCut™ (repelente al polvo)
El sistema de cierre por adherencia Hookit™ permite cambiar fácilmente los granos y los productos
Unión de resina totalmente sintética

Descripción:

El disco de papel 255P 3M™ Hookit™ es un disco abrasivo de óxido de aluminio que ofrece una acción de corte continua. Nuestros discos 255P incluyen un recubrimiento anti-embozo para ampliar la vida útil. Son adecuados para el lijado intermedio y final de diversos sustratos, incluidas las superficies de metal, macizas y pintadas.

Característica:

Discos con una vida útil superior
Acción de corte sostenible gracias al abrasivo de óxido de aluminio
Recubrimiento anti-embozo para ampliar la vida útil y lograr buenos resultados
Empleo en diferentes superficies
Fácil cambio de granulacintrands / granulometrstrands y productos

Nota:

Empléelo para lijado intermedio y final de superficies de metal, macizas y pintadas
Aplíquelo sobre superficies barnizadas y piezas de plástico