3M™ Rollo de papel 255P TH, 115 mm x 50 m, P40 PN63162

Número de artículo: 7000084400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Tejido abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000084400
EAN / GTIN 04046719224678
Número del fabricante 7000084400
Número L L51710 923

Descripción

Ejecución:

Óxido de aluminio
Soporte de papel C flexible
Longitud total: 50 m
Anchura total: 115 mm
Aumento de la productividad

Descripción:

El rollo abrasivo 255P TH 3M™ emplea óxido de aluminio de corte rápido con aditivo antiembozo y soporte de papel de peso C, que ofrece una excelente resistencia. Nuestros duraderos rollos abrasivos 255P TH se han diseñado para ofrecer una prolongada acción de corte y una vida del producto superior.

Característica:

Particularmente apto para aplicaciones manuales
Emplea un aditivo antiembozo y un abrasivo de óxido de aluminio para lograr un corte rápido
Logre una acción de corte rápido y una larga vida útil del producto
Tacos manuales
Mayor esperanza de vida con un rendimiento promedio continuo uniforme
Durabilidad
Evita el embotamiento prematuro de la superficie del grano
Buen soporte del grano
Mayor rendimiento de corte

Nota:

Empléelos con lijadoras manuales
Aplíquelos en masillas, imprimaciones, pinturas, plásticos y materiales sintéticos