3M™ Rollo de papel 255P TH, 115 mm x 50 m, Sin agujero, P320, PN63133

Número de artículo: 7000084399
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Tejido abrasivo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000084399
    EAN / GTIN 04046719224319
    Número del fabricante 7000084399

    Descripción

    Ejecución:

    El revestimiento FreCut™, que repele el polvo, evita la obstrucción prematura de la superficie del grano
    Soporte de papel C flexible
    Longitud total: 50 m
    Anchura total: 115 mm
    Ahorro de costes gracias al menor consumo

    Descripción:

    El rollo abrasivo 255P TH 3M™ emplea óxido de aluminio de corte rápido con aditivo antiembozo y soporte de papel de peso C, que ofrece una excelente resistencia. Nuestros duraderos rollos abrasivos 255P TH se han diseñado para ofrecer una prolongada acción de corte y una vida del producto superior.

    Característica:

    Particularmente apto para aplicaciones manuales
    Emplea un aditivo antiembozo y un abrasivo de óxido de aluminio para lograr un corte rápido
    Logre una acción de corte rápido y una larga vida útil del producto
    Tacos manuales
    Resistente al calor

    Nota:

    Empléelos con lijadoras manuales
    Aplíquelos en masillas, imprimaciones, pinturas, plásticos y materiales sintéticos